Motion
CR81VBUUR
Came suiveuse 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08941672
N° MFRCR81VBUUR
Prix32.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08941672
N° MFRCR81VBUUR
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
Prix32.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    4710 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013867
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5410 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    5410 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CR81VBUUR PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté