Motion
CRBF3515ATUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF3515ATUUC1

CRBF3515ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941888
N° MFRCRBF3515ATUUC1
Prix517.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF3515ATUUC1

CRBF3515ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941888
N° MFRCRBF3515ATUUC1
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
Prix517.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019333
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019333

Aperçu

Description du fabricant
CRBF3515ATUUC1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté