Motion
CRBF9025ATC1
CRBF9025ATC1
N° D’ARTICLE MI08941906
N° MFRCRBF9025ATC1
Prix1,991.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBF9025ATC1
N° D’ARTICLE MI08941906
N° MFRCRBF9025ATC1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,991.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    10.65 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019593
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    108000 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019593

Aperçu

Description du fabricant
CRBF9025ATC1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté