Motion
CRBFV11528ADC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV11528ADC1

CRBFV11528ADC1
N° D’ARTICLE MI08941911
N° MFRCRBFV11528ADC1
Prix2,041.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV11528ADC1

CRBFV11528ADC1
N° D’ARTICLE MI08941911
N° MFRCRBFV11528ADC1
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
Prix2,041.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    14.62 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064913
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    138000 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557064913

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV11528ADC1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté