Motion
CRBFV8022ATC1
CRBFV8022ATC1
N° D’ARTICLE MI08941944
N° MFRCRBFV8022ATC1
Prix1,206.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBFV8022ATC1
N° D’ARTICLE MI08941944
N° MFRCRBFV8022ATC1
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
Prix1,206.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065248
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    72000 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065248

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV8022ATC1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté