Motion
CRBH12025AUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH12025AUUC1

CRBH12025AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941970
N° MFRCRBH12025AUUC1
Prix2,268.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH12025AUUC1

CRBH12025AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941970
N° MFRCRBH12025AUUC1
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
Prix2,268.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    5.78 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020308
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    108000 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020308

Aperçu

Description du fabricant
CRBH12025AUUC1 HAUTE RIGIDITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon