Motion
CRBS17013VUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS17013VUUT1

CRBS17013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942125
N° MFRCRBS17013VUUT1
Prix2,224.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS17013VUUT1

CRBS17013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942125
N° MFRCRBS17013VUUT1
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
Prix2,224.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    196 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021268
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    61600 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021268

Aperçu

Description du fabricant
CRBS17013VUUT1 ÉTROIT

Les clients ont également acheté