Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur76 mm
- Largeur totale8 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids0.21 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneT1
- Numéro CUP du fabricant4549557020650
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale7600 N
- Capacité de charge statique radiale11700 N
- SérieCRBS
- CUP_NON4549557020650
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation