Motion
GTR455930
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 59 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08942678
N° MFRGTR455930
Prix329.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 59 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08942678
N° MFRGTR455930
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
Prix329.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    59 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    70300 N
  • Description longue
    Les roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR455930 présentent un diamètre d’alésage de 45 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 59 mm et une largeur globale de 30 mm, ce qui les rend adaptés aux entraînements industriels robustes, aux systèmes automobiles et aux équipements de manutention.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    GTR
  • Capacité de charge statique
    142000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE GUIDE GTR455930 - SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté