Motion
KT141916C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942818
N° MFRKT141916C3
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942818
N° MFRKT141916C3
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT141916C3 présente un diamètre d'alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses industrielles, aux systèmes automobiles et aux applications de moteurs électriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT141916C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    12600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT141916C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté