Motion
KT152115C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942824
N° MFRKT152115C3
Prix16.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942824
N° MFRKT152115C3
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
Prix16.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT152115C3 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications de composants automobiles, de machines industrielles et d’équipement rotatif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT152115C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    13500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT152115C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté