Motion
KT162016C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942826
N° MFRKT162016C3
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942826
N° MFRKT162016C3
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
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162016C3 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages industriels, les équipements de transmission de puissance et les applications mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162016C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    14600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162016C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté