Motion
KT162420C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942835
N° MFRKT162420C3
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942835
N° MFRKT162420C3
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
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    51.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162420C3 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 51.81 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles exigeantes, les équipements miniers et les grands systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162420C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    19000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162420C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté