Motion
KT172115C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942838
N° MFRKT172115C3
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942838
N° MFRKT172115C3
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
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    18.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    10400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT172115C3 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 18.08 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission automobile, aux entraînements à engrenages industriels et aux assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT172115C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    14400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT172115C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté