Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids20.50 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique11800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT172117C3 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 20.50 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes à usage intensif, les composants d’équipement de construction et les systèmes rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT172117C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique16900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure