Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids12.79 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique7500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT182210C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 12.79 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses compactes, aux systèmes automobiles et aux machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT182210C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique9560 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure