Motion
KT182519C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI08942850
N° MFRKT182519C3
Prix18.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI08942850
N° MFRKT182519C3
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
Prix18.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    46.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT182519C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 19 mm et un poids de 46.30 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes, les équipements de transmission de puissance et les systèmes de construction.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT182519C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    21400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT182519C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté