Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids23.37 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique12600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT202417C3 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 23.37 lb, ce qui le rend idéal pour les composants de transmission automobile, les équipements de construction et les systèmes rotatifs robustes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT202417C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique19300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure