Motion
KT202627C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08942863
N° MFRKT202627C3
Prix23.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08942863
N° MFRKT202627C3
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
Prix23.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    58.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    26000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT202627C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 58.42 lb, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes de transmission de puissance, aux machines de construction et aux boîtes d'engrenages industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT202627C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    37300 N

Aperçu

Description du fabricant
KT202627C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon