Motion
KT222817C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942871
N° MFRKT222817C3
Prix21.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942871
N° MFRKT222817C3
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
Prix21.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    40.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT222817C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 40.57 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages à forte charge, les assemblages automobiles et les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT222817C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    23000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT222817C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté