Motion
KT223215EGB2
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942878
N° MFRKT223215EGB2
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942878
N° MFRKT223215EGB2
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
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT223215EGB2 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur totale de 15 mm, ce qui le rend adapté aux systèmes d'engrenages, aux machines industrielles compactes et aux équipements rotatifs.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT223215EGB2 POUR BIELLE DE MOTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté