Motion
KT223232C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942879
N° MFRKT223232C3
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942879
N° MFRKT223232C3
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    123.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    38800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT223232C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 123.46 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs exigeants, aux équipements de construction et aux systèmes d’engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT223232C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    46300 N

Aperçu

Description du fabricant
KT223232C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon