Motion
KT354113C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 41 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942920
N° MFRKT354113C3
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 41 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942920
N° MFRKT354113C3
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
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    49.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT354113C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 41 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 49.60 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission automobile, les entraînements par engrenage et les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT354113C3
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    26800 N

Aperçu

Description du fabricant
KT354113C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon