Motion
NAF457220
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943138
N° MFRNAF457220
Prix154.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943138
N° MFRNAF457220
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
Prix154.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    37400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF457220 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 45 mm, d’un diamètre extérieur de 72 mm, d’une largeur totale de 20 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages d’engrenages à grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    66400 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF457220 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté