Motion
NART12UUR/SG
Rouleau à fourche sécable - 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, 14 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943181
N° MFRNART12UUR/SG
Prix190.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche sécable - 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, 14 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943181
N° MFRNART12UUR/SG
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
Prix190.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    8 580 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557070334
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °C à + 80 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    8470 N

Aperçu

Description du fabricant
NART12UUR/SG MÉTRIQUE - NON SÉPARABLE
  • Rouleau suiveur, métrique, type non séparable, cage, lubrifiant solide, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté