Motion
NART15FUUR
Rouleau à fourche sécable - 35 mm de diamètre, 15 mm de diamètre, 18 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943183
N° MFRNART15FUUR
Prix281.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche sécable - 35 mm de diamètre, 15 mm de diamètre, 18 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943183
N° MFRNART15FUUR
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
Prix281.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    9620 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557070358
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    14700 N

Aperçu

Description du fabricant
MESURE NART15FUUR - NON SÉPARABLE
  • Rouleau suiveur, métrique, type non séparable, cage, acier inoxydable, trou d’huile, scellé, scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté