Motion
NART15UUR/SG
Rouleau à fourche sécable - 35 mm de diamètre, 15 mm de diamètre, 18 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943184
N° MFRNART15UUR/SG
Prix186.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche sécable - 35 mm de diamètre, 15 mm de diamètre, 18 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI08943184
N° MFRNART15UUR/SG
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
Prix186.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    13 700 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557070365
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °C à + 80 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    16400 N

Aperçu

Description du fabricant
NART15UUR/SG MÉTRIQUE - NON SÉPARABLE
  • Rouleau suiveur, métrique, type non séparable, cage, lubrifiant solide, orifice d’huile, scellé,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté