Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids2.62 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique11100 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAU4917
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- SérieNAU
- Capacité de charge statique200000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure