Motion
NUCF101R
Suiveur de came 22 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943288
N° MFRNUCF101R
Prix210.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943288
N° MFRNUCF101R
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
Prix210.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    22
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    10400 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557070570
  • Tr/min maximum (graisse)
    66000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    110000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    11500 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
NUCF101R MÉTRIQUE - ROULEAU CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté