Motion
NUCF241BR
Suiveur de came 72 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943298
N° MFRNUCF241BR
Prix427.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943298
N° MFRNUCF241BR
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
Prix427.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    72
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    63900 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557046599
  • Tr/min maximum (graisse)
    66000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88800 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    88800 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
NUCF241BR MÉTRIQUE - ROULEAU CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté