Motion
PHS28L
N° D’ARTICLE MI08943346
N° MFRPHS28L
Prix434.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08943346
N° MFRPHS28L
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
Prix434.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Diamètre de la tête
    66 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    66 mm
  • Hauteur totale
    136 mm
  • Taille du filetage
    M27x2
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHS
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M27
  • CUP_NON
    4549557048715

Aperçu

Description du fabricant
PHS28L MÉTRIQUE - FILETAGE FEMELLE

Les clients ont également acheté