Motion
PHSA12L
PHSA12L
N° D’ARTICLE MI08943349
N° MFRPHSA12L
Prix64.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSA12L
N° D’ARTICLE MI08943349
N° MFRPHSA12L
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
Prix64.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    32 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    32 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSA
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M12
  • CUP_NON
    4549557048838

Aperçu

Description du fabricant
PHSA12L MÉTRIQUE - DÉCOUPAGE

Les clients ont également acheté