Motion
PHSA16
N° D’ARTICLE MI08943352
N° MFRPHSA16
Prix104.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08943352
N° MFRPHSA16
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
Prix104.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    40 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Taille du filetage
    M16x2
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSA
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M16
  • CUP_NON
    4549557048869

Aperçu

Description du fabricant
PHSA16 MÉTRIQUE - DÉCOUPAGE

Les clients ont également acheté