Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre de la tête45 mm
- Diamètre extérieur maximal45 mm
- Hauteur totale93.5 mm
- Taille du filetageM18x1.5
- Poids0.64 lb
Détails
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHSA
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM18
- CUP_NON4549557048890
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure