Motion
PHSB12LNF
PHSB12LNF
N° D’ARTICLE MI08943358
N° MFRPHSB12LNF
Prix94.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSB12LNF
N° D’ARTICLE MI08943358
N° MFRPHSB12LNF
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
Prix94.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.75 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.75 po
  • Hauteur totale
    3.75 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -16UNF
  • CUP_NON
    4549557070686

Aperçu

Description du fabricant
PHSB12LNF PO - FIL FEMELLE

Les clients ont également acheté