Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.75 po
- Diamètre extérieur maximal1.75 po
- Hauteur totale3.75 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHSB
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-16UNF
- CUP_NON4549557070716
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure