Motion
PHSB2.5L
PHSB2.5L
N° D’ARTICLE MI08943363
N° MFRPHSB2.5L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSB2.5L
N° D’ARTICLE MI08943363
N° MFRPHSB2.5L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1562 po
  • Diamètre de la tête
    0.56 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.56 po
  • Hauteur totale
    1.16 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -32UNC

Aperçu

Description du fabricant
PHSB2.5L PO - FIL FEMELLE

Les clients ont également acheté