Motion
PHSB5NF
PHSB5NF
N° D’ARTICLE MI08943369
N° MFRPHSB5NF
Prix30.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSB5NF
N° D’ARTICLE MI08943369
N° MFRPHSB5NF
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
Prix30.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.88 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.88 po
  • Hauteur totale
    1.81 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -24UNF
  • CUP_NON
    4549557070761

Aperçu

Description du fabricant
PHSB5NF PO - FIL FEMELLE

Les clients ont également acheté