Motion
POSB10LNF
POSB10LNF
N° D’ARTICLE MI08943379
N° MFRPOSB10LNF
Prix79.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB10LNF
N° D’ARTICLE MI08943379
N° MFRPOSB10LNF
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
Prix79.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.5 po
  • Hauteur totale
    3.38 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -18UNF
  • CUP_NON
    4549557070815

Aperçu

Description du fabricant
POSB10LNF PO - FIL MÂLE

Les clients ont également acheté