Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1 po
- Diamètre extérieur maximal1 po
- Hauteur totale2.44 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePOSB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-24UNF
- CUP_NON4549557070921
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure