Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille94 mm
- Alésage Diamètre65 mm
- Mauvais alignement Angle5 °
- Largeur de l’anneau extérieur47 mm
- Extérieur Diamètre105 mm
- Largeur totale55 mm
- Poids4.53 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésageOuvert
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique433000 N
- Code d’harmonisation8483.30.80.70
- Matériau du boîtierAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557053153
- Plage de température de fonctionnement- 30 °C à + 180 °C
- Matériau de l’anneau extérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- SérieSB
- Type de roulementBagues sphériques
Aperçu
- Bague sphérique
- Métrique
- Acier à haute teneur en carbone
- Acier sur acier
- Type de séparation de l’anneau extérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure