Motion
SB95A
N° D’ARTICLE MI08943456
N° MFRSB95A
Prix1,362.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08943456
N° MFRSB95A
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
Prix1,362.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    140 mm
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Poids
    13.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    961000 N
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557029028
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 180 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    SB/A
  • Type de roulement
    Bagues sphériques

Aperçu

Description du fabricant
SB95A MÉTRIQUE
  • Bague sphérique
  • Métrique
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Acier sur acier
  • Pas séparé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté