Motion
ST80110100
Roulement à billes linéaire - série ST, diamètre d’arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, longueur totale de 100 mm, capacité de charge de 13400 N, scellé
N° D’ARTICLE MI08943509
N° MFRST80110100
Prix1,239.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série ST, diamètre d’arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, longueur totale de 100 mm, capacité de charge de 13400 N, scellé
N° D’ARTICLE MI08943509
N° MFRST80110100
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
Prix1,239.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Arbre Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    13400 N
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    12200 N

Aperçu

Description du fabricant
ORDINAIRE ST80110100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté