Motion
TA5525Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943536
N° MFRTA5525Z
Prix88.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943536
N° MFRTA5525Z
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
Prix88.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    67 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    51200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA5525Z avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 67 mm, une largeur totale de 25 mm et pèse 0.32 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de construction, les boîtes de vitesses automobiles et les systèmes de transmission de puissance industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA5525Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    97000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA5525Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté