Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre67 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.39 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique62000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA5530Z avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 67 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.39 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie lourde, d’équipement agricole et de transmission à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA5530Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique124000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure