Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique5140 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA912Z avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les petits moteurs, les pompes et les applications automobiles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA912Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique4880 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure