Motion
TAF192720OG
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943558
N° MFRTAF192720OG
Prix44.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943558
N° MFRTAF192720OG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF192720OG présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 20 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    25300 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE TAF192720OG - SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté