Motion
TLA1516ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943620
N° MFRTLA1516ZOH
Prix13.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943620
N° MFRTLA1516ZOH
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
Prix13.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9330 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1516ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles, les machines de précision et les systèmes de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1516ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    12900 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1516ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté