Motion
TRU203820UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08943680
N° MFRTRU203820UU
Prix279.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08943680
N° MFRTRU203820UU
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
Prix279.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    12100 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU203820UU
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    13400 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU203820UU CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté