Motion
TRU254425
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08943682
N° MFRTRU254425
Prix269.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08943682
N° MFRTRU254425
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
Prix269.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    210000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU254425
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    289000 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU254425 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté